Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-WH500A Schwarz Aktiver Subwoofer 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer TS-WH500A Schwarz Aktiver Subwoofer 50 W
Pioneer TS-WH500A Schwarz Aktiver Subwoofer 50 W
Pioneer TS-WH500A Schwarz Aktiver Subwoofer 50 W
Pioneer TS-WH500A Schwarz Aktiver Subwoofer 50 W
Pioneer TS-WH500A Schwarz Aktiver Subwoofer 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26031046
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     TSWH500A
EAN/GTIN:
     884938274234
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Subwoofer
autolautsprecher pioneer
Weitere Informationen:
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
50 W
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
20 - 200 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
150 W
Subwoofer Empfindlichkeit
98 dB
Impedanz
4 Ohm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
8.25 Zoll
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: autolautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.