Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha MG12XU Audio-Mixer 12 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha MG12XU Audio-Mixer 12 Kanäle
Yamaha MG12XU Audio-Mixer 12 Kanäle
Yamaha MG12XU Audio-Mixer 12 Kanäle
Yamaha MG12XU Audio-Mixer 12 Kanäle
Yamaha MG12XU Audio-Mixer 12 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26032126
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     MG12XU
EAN/GTIN:
     4957812553865
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
422 mm
Audio
Anzahl Kanäle
12 Kanäle
Digital sound Bearbeitung
24 Bit
Samplerate
192 kHz
Übersprechen (1 kHz)
-78 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
XLR-Out
2
Line-Eingänge (RCA)
2
Kopfhörer-Anschluss
6,3 mm
Monitorausgang
2
Equalizer
Equalizer
Ja
Weitere Suchbegriffe: yamaha dj-mixer, club mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,04*
€ 529,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,48*
€ 526,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,21*
€ 504,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,98*
€ 493,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,80*
€ 457,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.