Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom D7 IP-Add-On-Modul Schwarz 18 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom D7 IP-Add-On-Modul Schwarz 18 Tasten
Snom D7 IP-Add-On-Modul Schwarz 18 Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26099010
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004011
EAN/GTIN:
     4260059581882
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
Systemtelefon
IP Phone
Das D7-Erweiterungsmodul verfügt über 18 mehrfarbige LED-Tasten, die mit allen verfügbaren Funktionen der snom Telefone programmiert werden können. Das hochauflösende Display bietet eine perfekte visuelle Schnittstelle, die einfach konfiguriert und über das Webinterface des Telefons oder direkt auf dem Telefon selbst beschriftet werden kann. Die Verwendung des D7 könnte nicht komfortabler sein: Verbinden Sie einfach das USB-Kabel und schon ist es einsatzbereit. Sogar die Stromversorgung erfolgt über das Host-Telefon. Bis zu drei D7-Erweiterungsmodule können kaskadiert werden. Dadurch stehen bis zu 54 weitere Funktionstasten für Ihr Telefon zur Verfügung. Das D7 ist die perfekte Erweiterung für alle snom Tischtelefone der 7er-Reihe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Knöpfe
18 Tasten
Kompatible Produkte
Snom 715, 720, 760, D715, D725, D765.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.