Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Speziallampen
>
Beamer Ersatzlampe
>
Artikel
Acer Universal Ceiling Mount long max 64 cm CM-02S Projektorhalterung Zimmerdecke Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-26125840
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
MC.JLC11.003
EAN/GTIN:
888863044894
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2990 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Aluminium
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
64 cm
Kompatible Produkte
P1173, P1273, P1283, P1340W, P1383W, P1500, P7500
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Projektorteile & -Zubehör
>
Projektorhalterungen
Weitere Suchbegriffe:
Beamerlampen
,
Ersatzlampe für Beamer
,
Projektor-Lampe
,
Projektorlampe
,
beamer deckenhalterung acer
,
beamer ersatzlampe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 56,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer CM-01S Projektorhalterung Zimmerdecke Aluminium
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,55*
Zubehör
Acer MC.JBG11.004 Projektorhalterung Wand Silber
Acer
MC.JBG11.004
ab € 104,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen