Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana IN 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana IN 550
Medisana IN 550
Medisana IN 550
Medisana IN 550
Medisana IN 550
Medisana IN 550
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26167598
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     54530
EAN/GTIN:
     4015588545306
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät
Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie - Umfangreiches Zubehör: Inhalation mit Maske, Mundstück oder Nasenadapter – ideal auch für Kinder - Extra langer Schlauch – 2 m - Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie - Zertifiziertes Medizinprodukt - Für die gezielte Behandlung von Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege (z. B. Asthma oder Erkältungen) - Integriertes Zubehörfach - Hohe Wirksamkeit durch feinste Vernebelung - Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
200 x 330 x 138 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.