Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook EKI 1062 Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook EKI 1062 Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
ProfiCook EKI 1062 Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26168291
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501062
EAN/GTIN:
     4006160106206
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
  • SCHNELL: Erhitzung durch Induktionstechnik - SICHER: Keine heißen Kochflächen, Hitze direkt am Topfboden - BEQUEM: Leichte Reinigung, kein Anbrennen auf der Kochfläche - 2000 Watt - 180 Min.- Timer - Automatische Abschaltung - Kindersicherung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Kindersicherung
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Einfach zu säubern
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
2000 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2000 W
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
2000 W
Anzahl der Leistungsstufen
10
Topferkennung
Ja
Wärmefühler-Schutz
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.