Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo KGS 216 M 5000 RPM 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo KGS 216 M 5000 RPM 1500 W
Metabo KGS 216 M 5000 RPM 1500 W
Metabo KGS 216 M 5000 RPM 1500 W
Metabo KGS 216 M 5000 RPM 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26169937
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     619260000
EAN/GTIN:
     4007430256560
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingendurchmesser
216 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
5000 RPM
Abläng-Kapazität (0° x 0°)
305 x 65 mm
Verbundschnitt-Kapazität (45° x 45°)
205 x 36 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
760 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
475 mm
Gewicht
13500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,24*
€ 290,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,52*
€ 252,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.