Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher TA 1200 Teekocher 1 l 1200 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26170448
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     TA 1200
EAN/GTIN:
     4001797209009
Suchbegriffe:
Teeautomat
Teebereiter
Teekocher
Teemaschine
  • elegantes Gehäuse aus erstklassigem, pflegeleichtem Kunststoff. - vollautomatische Teebereitung – für alle Teesorten. - elektronische Menüsteuerung über leichtgängige Tasten. - LCD-Anzeige für Brühtemperatur, Ziehzeit und Zeitvorwahl. - 5 definierte Programme, 4 Brühtemperaturen (80/85/90/100 °C). - Ziehzeit bis 10 Minuten individuell einstellbar. - 24 Stunden Startzeitvorwahl. - Warmhaltefunktion mit automatischer Abschaltung. - integriertes Sicherheitssystem. - 1 Liter Wassertank mit Wasserstandsanzeige. - dekorative Teekanne aus Glas, mit Griff und Deckel. - Filterkanne aus hochwertigem Polycarbonat, mit Tropf-Stopp. - herausnehmbares Edelstahl Teesieb.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
215 x 253 x 383 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Display
LCD
Technische Details
Fassungsvermögen
1 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Automatische Warmhaltung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 68,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.