Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 2m, Mini SAS HD SFF-8644 - Mini SAS SFF-8088 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 2m, Mini SAS HD SFF-8644 - Mini SAS SFF-8088 Schwarz
DeLOCK 2m, Mini SAS HD SFF-8644 - Mini SAS SFF-8088 Schwarz
DeLOCK 2m, Mini SAS HD SFF-8644 - Mini SAS SFF-8088 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26220574
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83572
EAN/GTIN:
     4043619835720
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel extern
Dieses SAS Kabel von Delock dient zum Anschluss von z. B. eines externen Laufwerkes mit Mini SAS SFF-8088 Anschluss an einen Controller mit Mini SAS HD SFF-8644 Anschluss.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Mini SAS HD SFF-8644
Anschluss 2
Mini SAS SFF-8088
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tandberg
TD-LTO7XSA
ab € 3.059,89*
Sonstiges
Tandberg
TD-LTO8XSA
ab € 3.264,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.