Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CMPCT-DIN-MNT= Rack Zubehör Regal-Schienenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CMPCT-DIN-MNT= Rack Zubehör Regal-Schienenset
Cisco CMPCT-DIN-MNT= Rack Zubehör Regal-Schienenset
Cisco CMPCT-DIN-MNT= Rack Zubehör Regal-Schienenset
Cisco CMPCT-DIN-MNT= Rack Zubehör Regal-Schienenset
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26223406
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CMPCT-DIN-MNT=
EAN/GTIN:
     882658790836
Suchbegriffe:
DIN-Schienenmontagekit
Hutschienenbefestigung
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
233.426 mm
Verpackungstiefe
293.624 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
444.44 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Schienenset
Produktfarbe
Silber
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Catalyst 3560, Catalyst Compact 2960, 2960C-12
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
PWR-ADPT=
ab € 71,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.