Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2273-202 Kabelspalter oder -kombinator Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2273-202 Kabelspalter oder -kombinator Transparent, Weiß
Wago 2273-202 Kabelspalter oder -kombinator Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     1886-M0199257
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2273-202
EAN/GTIN:
     4050821027843
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
COMPACT-Verbindungsdosenklemme; 2-Leiter-Klemme.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Verbinder
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
16.7 mm
Höhe
5.8 mm
Gewicht
0.713 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
147100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,08474*
€ 0,11094*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08598*
€ 0,11238*
1 Tag
80700
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0873*
€ 0,1131*
1 Tag
43000
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0875*
€ 0,1141*
1 Tag
6200
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,088*
€ 0,1143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11094*
€ 0,13202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10764*
€ 0,12809
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10484*
€ 0,12476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08474*
€ 0,10084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,094* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1332
ab € 4,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1333
ab € 5,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2273-500
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.