Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2273-203 Kabelspalter oder -kombinator Orange, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2273-203 Kabelspalter oder -kombinator Orange, Transparent
Wago 2273-203 Kabelspalter oder -kombinator Orange, Transparent
Artikel-Nr.:
     1886-M0199258
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2273-203
EAN/GTIN:
     4050821027850
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
COMPACT-Verbindungsdosenklemme; 3-Leiter-Klemme.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Verbinder
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
16.7 mm
Höhe
5.8 mm
Gewicht
1.017 g
Merkmale
Produktfarbe
Orange, Transparent
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
175500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,08962*
€ 0,11622*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09143*
€ 0,11783*
1 Tag
50600
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0917*
€ 0,1183*
1 Tag
7400
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,0922*
€ 0,1196*
1 Tag
247600
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0929*
€ 0,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11622*
€ 0,1383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11302*
€ 0,13449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11022*
€ 0,13116
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08962*
€ 0,10665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,622* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2273-500
ab € 0,42*
Zubehör
Raytech
ISAAC4MP
ab € 119,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.