Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7731 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter Sx External Air Sealing Kit Bild 1
APC Netshelter Sx External Air Sealing Kit Bild 1
APC Netshelter Sx External Air Sealing Kit Bild 2
APC Netshelter Sx External Air Sealing Kit Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26440678
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7731
EAN/GTIN:
     731304311614
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
NetShelter SX External Air Sealing Kit (10 Stück)

Externes Luftdichtungs-Kit mit Magnetstreifen zur Abdichtung von Öffnungen im Sockel und Dach von bis zu 10 NetShelter SX Racks. Dadurch wird eine Rückführung der Luft vermieden und die Kühleffizienz erhöht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
667 mm
Verpackungshöhe
121 mm
Paketgewicht
10170 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
10170 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
NetShelter SX
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,51*
€ 788,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,54*
€ 780,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,00*
€ 750,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,11*
€ 721,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,55*
€ 696,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.