Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Base Camp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Base Camp
Campingaz Base Camp
Campingaz Base Camp
Campingaz Base Camp
Campingaz Base Camp
Campingaz Base Camp
Campingaz Base Camp
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26446547
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000010110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher
Base Camp ist ein starker, stabiler und kompakter Einstiegskocher in Markenqualität. Hier in der Ausführung ohne Deckel.
- Leistung: 2 x 1.600 W
- Gasverbrauch: 2 x 180 g/h
- Betriebsdruck: 50 mbar
- Siedezeit für 1 Liter Wasser: 8 Min.
- Separat regelbare Brenner
- Abnehmbarer Topfrost aus verchromtem Nickel
- Maße: 43 x 20 x 6 cm
- Lieferumfang mit Schlauch 80 cm
- Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen
- Gewicht: 1,4 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Breite
430 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.