Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Super Carena R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Super Carena R
Campingaz Super Carena R
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26446555
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     31483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher
Speziell konzipiert für große Kochgefäße und lange Brenndauer, eignet sich der Kocher Super Carena R hervorragend für die zügige Verpflegung mehrerer Personen.
- Leistung: 3.000 W
- Gasverbrauch: 220 g/h
- Siedezeit: 4 Min.
- Maße: ø 19 x 11 cm
- Brenndauer: > 8 Std (R 904)
- >12 Std. (R 907)
- Gewicht: 600 g
- Mit vormontierter Windschutzschale und Tragebügel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Merkmale
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.