Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana IN 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana IN 500
Medisana IN 500
Medisana IN 500
Medisana IN 500
Medisana IN 500
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26447918
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     54520
EAN/GTIN:
     4015588545207
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät
Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie - Umfangreiches Zubehör: Inhalation mit Maske, Mundstück oder Nasenadapter – ideal auch für Kinder - Extra langer Schlauch – 2 m - Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie - Zertifiziertes Medizinprodukt - Für die gezielte Behandlung von Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege (z. B. Asthma oder Erkältungen) - Hohe Wirksamkeit durch feinste Vernebelung - Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Erwachsenenmaske
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
135 x 92 x 195 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.