Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SP0045 Lautsprecherset 9 W Schwarz 2.1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SP0045 Lautsprecherset 9 W Schwarz 2.1 Kanäle
LogiLink SP0045 Lautsprecherset 9 W Schwarz 2.1 Kanäle
LogiLink SP0045 Lautsprecherset 9 W Schwarz 2.1 Kanäle
LogiLink SP0045 Lautsprecherset 9 W Schwarz 2.1 Kanäle
LogiLink SP0045 Lautsprecherset 9 W Schwarz 2.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26462617
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SP0045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Lautsprecher PC
Produktinformationen "2.1 Stereo Lautsprecher mit Subwoofer" von LogiLink Gute Musik erleben mit dem 2.1 Lautsprecher von LogiLink. Ideal geeignet für Gaming-Spiele, Filme oder einfach nur Musik hören.
Weitere Informationen:
Verstaerker
Verstärkungsgerät enthalten
Ja
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Satelliten Effektivwert Energie
3.6 W
Satellitenlautsprecherfrequenzbereich
300 - 18000 Hz
Satellitenlautsprecher Widerstand
11000 Ohm
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
120 x 88 x 85 mm
Gewicht Satellitenlautsprecher
200 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85182200
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
5.4 W
Subwoofer Frequenzbereich
150 - 10000 Hz
Subwoofer Abmessungen (WxDxH)
220 x 195 x 145 mm
Tieftönergewicht
1050 g
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
9 W
Empfohlene Nutzung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Externes Netzteil
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
15 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.