Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SVS00205 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SVS00205 TV-Signalverstärker
Axing SVS00205 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26464202
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SVS00205
EAN/GTIN:
     7611682003338
Suchbegriffe:
SAT-Inlineverstärker
SAT-Leitungsverstärker
SAT-Verstärker
Signalverstärker
  • Wideband-tauglich
    - Rückkanaltauglich
    - DC-Durchlass
    - 22-kHz-tauglich
    - DiSEqC-tauglich
    - Einkabeltauglich
    - Die Spannungsversorgung des Verstärkers erfolgt über die Koaxialleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
26 mm
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
85 - 2400 MHz
Verstärkung (forward path)
15 dB
Rauschmaß
8 dB
Produktfarbe
Edelstahl
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Stecker
F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.