Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 25884 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 25884 Patch Panel
Lindy 25884 Patch Panel
Lindy 25884 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26464639
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     25884
EAN/GTIN:
     4002888258845
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
lindy patchpanel
24 Port Patch Panel, Schwarz mit nur einer halben Höheneinheit, Cat.6A 10 Gigabit, 360 Grad geschirmt mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10Base-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Höhe
22 mm
Tiefe
100 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.