Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Standard B5347 Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard B5347 Chrom
Ideal Standard B5347 Chrom
Ideal Standard B5347 Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26492391
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B5347AA
EAN/GTIN:
     3800019252721
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einhandarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
195 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
230 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
138 mm
Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche
182 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
55 mm
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.