Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL IS 180-2 Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL IS 180-2 Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Schwarz
STEINEL IS 180-2 Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26500874
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     603113
EAN/GTIN:
     4007841603113
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Adapter Bewegungsmelder
Komfortabel leben und gleichzeitig Energiesparen. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor-Technik von STEINEL. Licht AN/AUS – automatisch. Hochinnovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse und schalten das Licht automatisch ein und nach einstellbarer Zeit wieder aus. Der elegante Infrarot-Bewegungsmelder IS 180-2 vereint die neueste Sensortechnologie und moderne Formensprache zu einer harmonischen Einheit. Er verfügt über zwei, in einem speziellen Winkel zueinander angeordnete, hochempfindliche Infrarot-Detektoren und ermöglicht damit die lückenlose Überwachung selbst großer Flächen bis 200 m2 – außen wie innen, große Hausfronten, Einfahrten, Gärten und Höfe ebenso wie Flure oder Keller. Die Reichweite kann durch Drehen der Multilinse auf max. 12 m bzw. max. 5 m eingestellt werden. Zusätzlich kann der Erfassungsbereich mit den beiliegenden Abdeckblenden eingeschränkt und den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Zeit- und Dämmerungsschwelle werden über Drehregler stufenlos eingestellt. Der großzügige, übersichtliche Anschlussraum gewährleistet eine einfache Verdrahtung und Montage. Die Zuleitung kann Auf- oder Unterputz erfolgen. Ein Eckwandhalter zur unkomplizierten Eckmontage ist inklusive.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230-240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
76 x 56 x 120 mm
Maximale Reichweite
12 m
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Anpassungsdauer
10 - 900 s
Sicherheit
Sensor-Typ
Infrarotsensor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.