| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26540308 Herst.-Nr.: 386B-1 EAN/GTIN: 8024221636833 |
| |
|
| | |
| Leicht, zuverlässig und leicht transportierbar - die Nano Clamp Universalklemme ist eine Taschenversion der beliebten Super Clamp und stellt eine clevere Wahl für Fotografen dar, die Platz sparen und ihre Effizienz maximieren möchten.
Mit der Nano Clamp können Sie Ihre Ausrüstung schnell und sicher montieren, sie ist ein Zubehörteil, auf das Sie nicht verzichten sollten. Die Klemme kann an diverse tragende Gegenstände fixiert werden; egal ob an Stative, Lampen, Regale und Stangen. Hergestellt aus strapazierfähigem und leichtem Aluminium, werden Sie sie in Ihrer Ausrüstung vom Gewicht her kaum bemerken. Sie wiegt nur 110 g, kann aber Lasten von bis zu 4 kg mit Leichtigkeit tragen. Dank ihrer Vielseitigkeit werden Sie mit der Nano Clamp auf Ihren Shootings sicherlich immer eine passende Einsatzmöglichkeit finden.
Die Nano Clamp ist mit einem neuen, patentierten Gewindesystem, einem leistungsstarken Aluminium-Griff und einer einzigartigen Oberfläche versehen. Darüber hinaus besitzt sie ein Verschlusssystem, das zur verbesserten Klemmsicherheit beiträgt. Der Klemmhebel ist auf der Achse frei positionierbar und bietet auch unter beengten Platzverhältnissen sicheren Zugriff.
Ausgestattet mit einem 1/4'' und einem 3/8'' Innengewinde ist die Nano Clamp mit einer großen Auswahl an Beleuchtungszubehör kompatibel. Sie passt auch perfekt zum Anti-Rotations-Adapter. Die Nano Clamp wurde in Italien unter höchsten Qualitätsstandards entwickelt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 97 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium | | Verbindender Thread | 1/4, 3/8 " |
|
| | |
| | | |
| |