Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit C2CAC07F04IRB1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit C2CAC07F04IRB1 Rack Zubehör
Panduit C2CAC07F04IRB1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26550987
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     C2CAC07F04IRB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
panduit rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Höhe
38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,30*
€ 1.014,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,35*
€ 979,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,10*
€ 959,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,77*
€ 930,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,51*
€ 878,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.