Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel DC S3510 2.5" 800 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel DC S3510 2.5" 800 GB Serial ATA III MLC
Intel DC S3510 2.5" 800 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26568954
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSC2BB800G601
EAN/GTIN:
     5032037074698
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Enhanced Power Loss Data Protection (erweiterter Datenschutz bei Stromausfall)
Der erweiterte Datenschutz bei Stromausfall bereitet das SSD auf einen unerwarteten Energieverlust des Systems vor, indem die Menge der über temporäre Puffer weitergeleiteten Daten minimiert wird, und nutzt eine integrierte Kapazität zum Schutz bei Stromausfall, um der SSD-Firmware ausreichende Energie zur Verschiebung von Daten aus dem Übertragungspuffer und anderen Puffern in den NAND bereitzustellen und so System- und Benutzerdaten zu schützen.

Hardware-Verschlüsselung
Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen.

Temperatur-Überwachung und -Protokollierung
Die Temperaturüberwachung und -protokollierung nutzt einen internen Temperatursensor zur Überwachung und Protokollierung der Luftzirkulation und der Temperatur im Gerät. Die protokollierten Ergebnisse können über den SMART-Befehl abgerufen werden.

End-to-End-Datenschutz
End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
1000 G
Vibrationen außer Betrieb
1000 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Energie
Energieverbrauch (idle)
0.7 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Markeneigenschaften
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Prozessor Lithografie
16 nm
Laufwerkskapazität
800 GB
Startdatum
Q2'15
SSD-Beständigkeitsbewertung
450 TBW
SSD-Hardwareverschlüsselung
AES 256 bit
SSD-Stromverbrauch (aktiv)
4.74 W
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf)
700 mW
SSD-Schock
1000G/0.5 msec
SSD-Gewicht
88 g
Leserate
500 MB/s
Schreibrate
460 MB/s
Status
Discontinued
Letzte Änderung
63903513
Intel Rapid Start Technology-Version
0,00
Produktfamilie
Rechenzentrum SSD
Produktreihe
Intel DC S3510
Produktcodename
Haleyville
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
460 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
6700 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
15300 IOPS
Zufälliges Lesen (100% span)
67000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
15300 IOPS
Lese-Latenzzeit
55 µs
Schreib-Latenzzeit
66 µs
Lithographie
16 nm
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Marktsegment
Server
SSD-Nutzungs-Tag
Rechenzentrum
SSD ARK ID
86199
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,49*
€ 733,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,21*
€ 721,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,70*
€ 702,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,63*
€ 681,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,32*
€ 629,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.