Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87663 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87663 Video-Switch HDMI
DeLOCK 87663 Video-Switch HDMI
DeLOCK 87663 Video-Switch HDMI
DeLOCK 87663 Video-Switch HDMI
DeLOCK 87663 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26570770
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87663
EAN/GTIN:
     4043619876631
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
delock hdmi switch
hdmi switch
Mit diesem Delock HDMI Switch können 2 HDMI Geräte über einen HDMI Monitor, TV oder Beamer etc. betrieben werden. Durch die 2 Tasten können Sie den Computer auswählen, der mit dem HDMI Gerät verbunden werden soll.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Eingang
2
Teilnehmerausgang
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
29 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Unterstützte Video-Modi
1080p
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.