Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RDA-42-A68-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RDA-42-A68-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RDA-42-A68-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26590457
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RDA-42-A68-CAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1800 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Sperrschloss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, triton gestellrahmen, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 992,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,36*
€ 1.328,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,30*
€ 1.324,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,52*
€ 1.284,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,36*
€ 1.245,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,21*
€ 1.180,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.