Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RDA-42-A88-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RDA-42-A88-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RDA-42-A88-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26633885
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RDA-42-A88-CAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1800 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Sperrschloss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, triton gestellrahmen, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.144,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,63*
€ 1.518,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,51*
€ 1.510,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.225,02*
€ 1.457,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,67*
€ 1.415,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.144,81*
€ 1.362,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.