Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apranet 21-3145-80 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apranet 21-3145-80 Rack Zubehör
Apranet 21-3145-80 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26654011
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     21-3145-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
  • zur geordneten und übersichtlichen horizontalen Kabelführung in der 19”-Ebene - Gewichtsersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Metallblenden - Brandschutzklasse nach UL94 V-0
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
482.6 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyamid
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.