Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8200468 Herst.-Nr.: 33244 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Selbstdurchschreibendes, 4faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch), ohne Druck. Das Erstblatt ist weiß und hat eine Grammatur von 60 g/m², der erste Durchschlag ist ebenfalls weiß und hat eine Grammatur von 53 g/m², der zweite Durchschlag rosa mit ebenfalls 53 g/m². Der dritte Durchschlag ist gelb mit einer Grammatur von 57 g/m². Alle drei Durchschläge besitzen eine Abheftlochung. Das hochwertige Selbstdurchschreibepapier und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 500 Sätze pro Karton enthalten. Weitere Informationen: Merkmale | Empfohlene Nutzung | Universal | | Papiergröße | A4 (210x297 mm) | | Mediengewicht | 60 g/m² | | Produktfarbe | Pink, Weiß, Gelb | Sonstige Funktionen | Chloridtyp | ECF | | Packungen pro Box | 500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 129,92* | € 168,99* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 132,85* | € 169,00* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 144,47* | € 183,14* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 145,54* | € 184,44* | | | | | | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 213,23* | € 223,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,25984* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|