Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 997.42 Einbaustrahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 997.42 Einbaustrahler
Paulmann 997.42 Einbaustrahler
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26730397
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99742
EAN/GTIN:
     4000870997420
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Kreieren Sie ganz einfach Ihre persönliche Leuchte! Das 2Easy Spot-Set Premium, bestehend aus 3 Spots, eignet sich zum Kombinieren mit allen Leuchtmittel-Sets, die Sie in unserem Shop unter „2Easy Basic-Set“ finden. Die besonders hochwertigen Spots dieses Sets in der edlen weißen Optik erfüllen selbst höchste Ansprüche an die Materialqualität und sind zudem individuell schwenkbar.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Ausgesparte Höhe
68 mm
Augesparte Länge
120 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
50 W
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
3 Lampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.