Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T0954 Teppichmesser Grau, Gelb Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T0954 Teppichmesser Grau, Gelb Abbrechmesser
C.K Tools T0954 Teppichmesser Grau, Gelb Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26762350
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0954
EAN/GTIN:
     5013969700008
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Grau, Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Materiallgriff
Edelstahl
Klingenfarbe
Grau
Sperren
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T0951
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.