Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SF1S15G Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SF1S15G Rack Zubehör
LogiLink SF1S15G Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26778647
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SF1S15G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Geräteboden
Rack Zubehör
  • Gewicht: 6kg
    - Ausziehboden zur Montage an den vorderen und hinteren Befestigungsprofilen
    - 430x1000mm Stellfläche
    - 1,5mm Stahlblech mit Lüftungsschlitzen
    - Statische Belastbarkeit max. 35 kg
    - lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
1000 mm
Gewicht
6000 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Rack-Kapazität
1U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
SF1H15G
ab € 58,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.