Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink OR111G Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink OR111G Rack Zubehör
LogiLink OR111G Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26778940
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     OR111G
EAN/GTIN:
     8698800001734
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
  • Gewicht: 100g.
    - Stabiler Kabelführungsbügel 170x80m.
    - Befestigung am senkrechten 19" Profilrahmen.
    - Zur systemgerechten seitlichen Kabelführung.
    - Verzinkter Stahlbügel inkl. Monatagematerial.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
60 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
OR112G
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.