Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 19408 Magazin- & Buch-Cover Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA 19408 Magazin- & Buch-Cover Schwarz
HERMA 19408 Magazin- & Buch-Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26787165
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19408
EAN/GTIN:
     4008705194082
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.