Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002106 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002106 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002106 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002106 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002106 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002106 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26794794
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
allnet rack zubehör
rack zubehör
H45xB450xT550mm, Lichtgrau RAL7035,2/3 Auszug mit einer Stellfläche B420/T550mm, Einbautiefe veränderbar t550-650mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
420 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
4400 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.