Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002128 Rack Zubehör Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002128 Rack Zubehör Lenkrolle
ALLNET ALL-S0002128 Rack Zubehör Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26794835
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Rack Zubehör
allnet rack zubehör
rack zubehör
2x Rollen ohne Feststeller, 2x Rollen mit Feststeller, Grundplatte B51/L70mm,
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
1275 g
Merkmale
Typ
Lenkrolle
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.