Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002127 Rack Zubehör Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002127 Rack Zubehör Lenkrolle
ALLNET ALL-S0002127 Rack Zubehör Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26794836
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002127
EAN/GTIN:
     4038816019844
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
ALLNET 19"Grundgestell, zbh. Laufrollenset(Räder), h75mm, für SW4Post-Serie,

2x Rollen ohne Feststeller, 2x Rollen mit Feststeller, Grundplatte B51/L70mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
75 mm
Merkmale
Typ
Lenkrolle
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Regalbreite
19 Zoll
Kompatibilität
SW4Post
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.