Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002119 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002119 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002119 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002119 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26794844
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
allnet rack zubehör
rack zubehör
ALL-S0002119, H120xB600xT800mm, Lichtgrau RAL7035, Kabeleinführung von allen Seiten möglich, vorne/hinten durch abnahme von Blenden, rechts/links mit Bürstenleiste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
8600 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.