Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002116 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002116 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
ALLNET ALL-S0002116 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
ALLNET ALL-S0002116 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
ALLNET ALL-S0002116 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
ALLNET ALL-S0002116 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26794847
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002116
EAN/GTIN:
     4038816106902
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
ALLNET 19"Schrank, zbh. Kabelführungsschacht senkrecht, für 32HE SNB-Serie, Lichtgrau, 1-Stück,

ALL-S0002116, H1410/B100/T75mm, Lichtgrau RAL7035, senkrechter Kabelkanal mit Deckel(Scharnier und Magnetverschluss)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
1410 mm
Gewicht
4500 g
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
32U
Kompatible Regalbreite
19 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.