Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002110 Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002110 Rack Zubehör Regal-Schiene
ALLNET ALL-S0002110 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26794853
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002110
EAN/GTIN:
     4038816019462
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
allnet rack zubehör
rack zubehör
ALLNET 19"Schrank, zbh. L-Schiene, L=350mm, Lichtgrau, 1 Paar(2Stück), für SNB-Serie,

H40xB40xT350mm, Lichtgrau RAL7035
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
620 g
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Kompatible Regalbreite
19 Zoll
Kompatibilität
SNB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.