Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002104 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002104 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002104 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002104 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002104 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26794857
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002104
EAN/GTIN:
     4038816019387
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
allnet rack zubehör
rack zubehör
H45xB450xT850mm, Lichtgrau RAL7035, Last bis ca. 60Kg, Einbautiefe veränderbar t850-950mm, Front-/Rückbefestigung in der 19" Ebene, Nutzbreite 450mm, 1HE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
450 mm
Tiefe
850 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
6040 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.