Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002105 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002105 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002105 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002105 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002105 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002105 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26794858
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002105
EAN/GTIN:
     4038816019394
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
allnet rack zubehör
rack zubehör
H45xB450xT350mm, Lichtgrau RAL7035, 2/3 Auszug mit einer Stellfläche B420/T350mm, Einbautiefe veränderbar t350-450mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
420 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
3050 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.