Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002103 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002103 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002103 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002103 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0002103 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26794859
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002103
EAN/GTIN:
     4038816106889
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
allnet rack zubehör
rack zubehör
H45xB450xT750mm, Lichtgrau RAL7035, Last bis ca. 60Kg, Einbautiefe veränderbar t750-850mm, Front-/Rückbefestigung in der 19" Ebene, Nutzbreite 450mm, 1HE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
450 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
5460 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.