Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002101 Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002101 Rack Zubehör Regalboden
ALLNET ALL-S0002101 Rack Zubehör Regalboden
ALLNET ALL-S0002101 Rack Zubehör Regalboden
ALLNET ALL-S0002101 Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26794860
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
H45xB450xT550mm, Lichtgrau RAL7035, Last bis ca. 60Kg, Einbautiefe veränderbar t550-650mm, Front-/Rückbefestigung in der 19" Ebene, Nutzbreite 450mm, 1HE.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
450 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
60000 g
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: allnet rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.