Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MHS-123 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MHS-123 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
Gembird MHS-123 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
Gembird MHS-123 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26795866
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MHS-123
EAN/GTIN:
     8716309080330
Suchbegriffe:
Gembird Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weiche Ohrmuscheln für hohen Tragekomfort

Flexibler Mikrofonbügel

Integrierte Lautstärkeregelung

Kompatibel mit jeglichen Geräten mit einem 3,5 mm Klinken-Anschluss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
60 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.8 m
Ursprungsland
China
Zertifizierung
RoHS, ISO 9002
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
30 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-58 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.