Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 5501.895 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5501.895 Rack Zubehör
Rittal 5501.895 Rack Zubehör
Rittal 5501.895 Rack Zubehör
Rittal 5501.895 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26799580
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501.895
EAN/GTIN:
     4028177682405
Suchbegriffe:
Netzwerkschrank-Magnetabdeckung
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
rack zubehör
Zur optionalen Abdeckung der frontseitigen Systemlochung im Fall einer vollkommenen Luftschottung der Front oder des fehlenden Einsatzes von Kabelfingern oder Dynamic Rack Control Leiste.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
310 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
5000 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.