Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 5501.400 Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal 5501.400 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 5501.400 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 5501.400 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26799581
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501.400
EAN/GTIN:
     4028177678958
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Systemlochung zur Befestigung von Zubehör und der Belüftung von aktiven Komponenten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
680 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
150 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Rack-Kapazität
2U
Kompatibilität
TS IT
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 12,62* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.