Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel GT108 Papiertüte Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel GT108 Papiertüte Rot, Silber
Sigel GT108 Papiertüte Rot, Silber
Sigel GT108 Papiertüte Rot, Silber
Sigel GT108 Papiertüte Rot, Silber
Sigel GT108 Papiertüte Rot, Silber
Sigel GT108 Papiertüte Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26806055
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Premium Weihnachts-Geschenktasche Small im Design "Wave" mit Rot- und Weißprägung. Die Tasche aus stabilem Material mit weißen Weihnachtssternen vor rotem Hintergrund als Motiv verfügt über farbig abgestimmte Tragekordeln. Die Größe der Geschenktasche beträgt 175x230x100 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
230 mm
Breite
175 mm
Tiefe
100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT109
ab € 1,98*
Zubehör
Sigel
GT107
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.