Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel GT109 Papiertüte Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel GT109 Papiertüte Rot, Silber
Sigel GT109 Papiertüte Rot, Silber
Sigel GT109 Papiertüte Rot, Silber
Sigel GT109 Papiertüte Rot, Silber
Sigel GT109 Papiertüte Rot, Silber
Sigel GT109 Papiertüte Rot, Silber
Sigel GT109 Papiertüte Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26806105
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Premium Weihnachts-Geschenktasche Bottle im Design "Wave" mit Rot- und Weißprägung. Die Tasche aus stabilem Material mit weißen Weihnachtssternen vor rotem Hintergrund als Motiv verfügt über farbig abgestimmte Tragekordeln. Die Größe der Geschenktasche beträgt 125x360x85 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Breite
125 mm
Tiefe
85 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT107
ab € 2,75*
Zubehör
Sigel
GT108
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.