Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-1240 Audioverstärker 5.0 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verstärker ELA PA-1240
Verstärker ELA PA-1240
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26817403
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     PA-1240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Verstärker
Endstufe
endstufe monacor
endstufe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
16440 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14460 g
Audio
Audio Kanäle
5.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
340 W
THD, totalklirren
1 %
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
RMS-Leistung
240 W
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
3U
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
XLR-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
3
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,34*
€ 733,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,89*
€ 726,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,13*
€ 714,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,52*
€ 697,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,87*
€ 648,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
PA-4000PTT
ab € 100,64*
Zubehör
Monacor International
23.0980
ab € 100,94*
Zubehör
Monacor International
0174660
ab € 139,35*
Zubehör
Monacor International
0174580
ab € 309,85*
Zubehör
Monacor International
0173530
ab € 310,53*
Zubehör
Monacor International
0232440
ab € 194,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.